Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A160 BT50- ER25M FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A160 BT50- ER25M FORTIS
Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A160 BT50- ER25M FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722087
EAN/GTIN:
     4317784722087
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter Mini Typ ER, JIS B 6339, BT 50

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 50
Spannbereich:
0,5–16 mm
Muttern-Ø:
35 mm
Auskraglänge:
160 mm
Spannzangengröße:
ER25
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722087
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er jis b 6339, 31060043, Spannfutter, Spannzangenfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 100,54*
€ 123,29*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 123,47*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 123,81*
€ 4,90*
ab € 98,74*
€ 124,08*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 104,06*
€ 128,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.