Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784729406, Fortis "Bit 1/4"" DIN3126 C6,3" TX20x 25mm m.Bohr. 10Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1099537
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729406
EAN/GTIN:
     4317784729406
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784729406, "Bit 1/4"" DIN3126 C6,3" TX20x 25mm m.Bohr. 10Stk., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Gesamtlänge:
25 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
369
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,03*
15 Tage
369
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,15*
Lager 260
369
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,18*
3 Tage
369
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,51*
14 Tage
385
1
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.