Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T-BO20x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T-BO20x25mm FORTIS
Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T-BO20x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729406
EAN/GTIN:
     4317784729406
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Bit 1/4", für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung

• DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
• S2-Stahl
• Torsionsbereich
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729406
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
369
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,03*
15 Tage
369
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,15*
8 Tage
369
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,18*
3 Tage
369
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,51*
14 Tage
385
1
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.