Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784755047, Fortis Aufnahme JISB6339ADB BT40 M8x75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1099820
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755047
EAN/GTIN:
     4317784755047
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784755047, Aufnahme JISB6339ADB BT40 M8x75mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 40
Metrisches Gewinde:
M8
Auskraglänge:
102 mm
Innen-Ø:
8,5 mm
kleinster-Ø:
13 mm
Größter-Ø:
23 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Einschraubfrõser, AUFNAHME
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 66,91*
€ 82,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,38*
€ 82,89*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 83,05*
€ 4,90*
ab € 65,52*
€ 84,30*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 84,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.