| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1233190 Herst.-Nr.: 4317784755047 EAN/GTIN: 4317784755047 |
| |
|
| | |
| Spannfutter für Einschraubfräser • Aus legiertem Einsatzstahl • DIN 69871 • Form AD/B • Gehärtet 58 ± 2 HRC • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm • Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm • Wuchtgüte G2.5 25000 min-1 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 8,5 | Länge: | 75 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Gewinde: | M 8 | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter, Einschraubfräser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,91* | € 82,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,38* | € 82,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,76* | € 83,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,52* | € 84,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,01* | € 84,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|