Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5769720330617, Diverse Gartenwalze für Traktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1100720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5769720330617
EAN/GTIN:
     5769720330617
Suchbegriffe:
Gartenwalze
Rasenwalze
alko gartenwalzen
gartenwalze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5769720330617, Gartenwalze für Traktor, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Walzen:
1
Arbeitsbreite:
98 cm
Kippbar:
Nein
Schnellwechselsystem:
Nein
Schwenkbar:
Ja
Gewicht:
26 kg
Marke:
AL-KO
Weitere Suchbegriffe: GARTENWALZE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,38*
€ 380,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,65*
€ 382,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,57*
€ 401,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,97*
€ 453,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,83*
€ 440,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.