Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4009269305488, Diverse Astschere PowerCut RR 630 rot/gelb/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1102241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4009269305488
EAN/GTIN:
     4009269305488
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4009269305488, Astschere PowerCut RR 630 rot/gelb/silber, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge Griff:
16,5 cm
Schnittstärke:
3,5 cm
Gesamtlänge:
63 cm
Länge Klinge:
9 cm
Gewicht:
1,2 kg
Farbe Korpus:
Grau
Farbe Griff:
Rot
Marke:
Wolf-Garten
Weitere Suchbegriffe: astschere wolf garten, astschere, astschere bypass, Schere, ASTSCHERE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 33,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 33,53*
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 35,04*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 36,48*
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 37,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 175,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.