Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten POWER CUT RR 630 73AGA002650 Astschere Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W235842
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73AGA002650
EAN/GTIN:
     4009269305488
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Die Schere mit einer Gesamtlänge von 63 cm bietet eine optimale Übertragung der eingesetzten Energie in Kraft. Äste mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm lassen sich so mühelos durchtrennen. Um Verletzungen an der Baumrinde zu vermeiden, die ein Einfallstor für Bakterien und Schädlinge darstellen, sind alle Gelenke flach verschraubt. Die zweischneidige Bypass-Schere garantiert zudem stets präzise und saubere Schnitte für eine schnelle Wundheilung. Für ein besonders gelenkschonendes und kräftesparendes Arbeiten sorgen das ergonomische Griffdesign, die stoßdämpfenden Gummipuffer und die einfache Hebelübersetzung. Alle Verschleißteile dieses Gerätes lassen sich für eine maximale Lebensdauer einfach reinigen und problemlos austauschen
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm
Schnitt-Stärke:
35 mm
Schneideprinzip:
Bypass
Produkt-Art:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere wolf garten, astschere, astschere bypass, 04009269305488, WOLF-Garten, POWER CUT RR 630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 33,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 33,53*
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 35,04*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 36,48*
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 37,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.