Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge Holzstar TKS 316 PRO (400 V), 5902323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104216
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5902323
EAN/GTIN:
     4036351275404
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5902323, Stabile Kreissäge für präzises Arbeiten, Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl. Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden. Präzise Sägeblattschwenkung über Handrad mit Skala. Sägeblatthöhe über gut erreichbares Handrad verstellbar. Präzise Schnitte durch stabile, zweifache Aufhängung des Sägeaggregats. Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte. Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe. Für den einfachen Transport oder die platzsparende Lagerung Tischfüße werkzeuglos einklappbar. Lieferumfang: Fahrwerk. Schiebeschlitten. Tischverlängerung/-breiterung, 800 x 550 mm. Parallelanschlag. HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z. Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch. Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60000 GRAMM
Absaugstutzendurchmesser:
100 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1000 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1250 mm
Länge (Produkt) ca.:
1350 mm
Abgabeleistung:
2,1 kW
Aufnahmeleistung:
2,8 kW
Schnittbreite mit Parallelanschlag:
200 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
245 mm
Drehzahl Sägeblatt:
2800 min¯¹
Motor Drehzahl:
2800 min¯¹
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
30 mm
Durchmesser Sägeblatt:
315 mm
Anschlussspannung:
400 V
Gesamt Anschlusswert:
5,4 A
Max. Schnitthöhe -45°:
50 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischbreite:
550 mm
Gewicht (Netto) ca.:
60 kg
Tischlänge:
800 mm
Tischhöhe:
850 mm
Max. Schnitthöhe 90°:
90 mm
Sägeblattneigung:
90 45 °
Weitere Suchbegriffe: TKS 316 PRO (400 V), TISCHKREISSÄGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,81*
€ 527,94*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 440,16*
€ 528,1719*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,21*
€ 577,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,61*
€ 581,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,89*
€ 593,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,98*
€ 692,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,36*
€ 683,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,88*
€ 623,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,13*
€ 613,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.