Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasssauger flexCAT 2107 EPT, 7003295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104361
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003295
EAN/GTIN:
     4036351249597
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7003295, Mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten, Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer. Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren. Zum Einsatz bei Überschwemmungen dank integrierter Wasserpumpe geeignet -ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten, z.B. Wasser im Keller. 2-teiliges, mit Kunststoff ummanteltes Aluminium-Saugrohr - sehr leicht und stabil. Elastischer und flexibler Saugschlauchwidersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung. Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung. Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken. Schwimmer für sicheren Stopp bei Erreichen des maximalen Füllstands des Behälters. Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten. Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen.Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie. Qualität made in Europe Lieferumfang: Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen. Griffstück mit Fehlluftregulierung. 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar. Bodendüse nass. Geka System Schlauchanschluss Ø 30 mm für Wasserpumpe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35000 GRAMM
Fahrvorrichtung:
?
Gerätesteckdose:
?
Kabelhalterung:
?
Kippvorrichtung:
?
Motorschutz:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Wasserpumpe:
?
Druck max.:
1,45 bar
Höhe (Produkt) ca.:
1013 mm
Behältervolumen:
107 l
Förderhöhe max.:
14,4 m
Motor(en) Anzahl:
2
Leistung Antriebsmotor:
2 x 359,2 W
Aufnahmeleistung:
2,0 kW
Anschlussspannung:
230 V
Unterdruck:
242 mbar
Wasserschlauchanschluss Durchmesser:
30 mm
Gewicht (Netto) ca.:
35 kg
Schlauchdurchmesser:
38 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
500 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
620 mm
Luftmenge:
7000 l/min
Schalldruckpegel:
74 dB(A)
Kabellänge:
8.5 m
Saugertyp:
nass
Behältermaterial:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,11*
€ 1.110,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,95*
€ 1.110,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,29*
€ 1.159,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,77*
€ 1.159,48*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.002,70*
€ 1.193,083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,48*
€ 1.379,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,29*
€ 1.356,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,00*
€ 1.281,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,51*
€ 1.239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,77*
€ 1.199,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.