Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Trockensauger flexCAT 130 ATEX, 7003400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104364
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003400
EAN/GTIN:
     4036351249610
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7003400, Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt. Mehrstufige Filtration. Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEXZone 22. Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt. Antistatische Filter. Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb. Kopfdesign mit Kabelhaken. Lieferung erfolgt ohne Stromstecker- Stromanschluss durch Elektrofachkraft. Lieferumfang: Hauptfilter antistatisch. HEPA14-Filter Zuluft. HEPA-Filterabdeckung. HEPA14-Filter Abluft. DRALON-Filterbeutel antistatisch. POLYLINER-Filterbeutel antistatisch. Kein Zubehör im Lieferumfang, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28000 GRAMM
Motor(en) Anzahl:
1
Aufnahmeleistung:
1,2 kW
Kabellänge:
10 m
Anschlussspannung:
230 V
Gewicht (Netto) ca.:
24 kg
Unterdruck:
242 mbar
Luftmenge:
3500 l/min
Behältervolumen:
38 l
Schlauchdurchmesser:
38/32 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
500 mm
Länge max. (Produkt) ca.:
500 mm
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Filteroberfläche:
7224+3480+4830+4830+4830+1700 cm²
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.:
980 mm
Behältermaterial:
Edelstahl
Staubklasse:
H
Motorschutz:
IP6X
Erläuterung zu Schalldruckpegel:
LpA
Saugertyp:
trocken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.923,60*
€ 2.155,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,70*
€ 2.198,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.116,88*
€ 2.352,06*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.118,72*
€ 2.417,7434*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.465,71*
€ 2.719,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,00*
€ 2.615,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.170,79*
€ 2.583,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,89*
€ 2.450,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,21*
€ 2.387,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,70*
€ 2.335,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.