| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-257003400 Herst.-Nr.: 7003400 EAN/GTIN: 4036351249610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen. Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt. Mehrstufige Filtration. Kopfdesign mit Kabelhaken. Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU. Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22. Antistatische Filter. Alarmsystem schützt den Filter vor Überdruck. Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten. Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter. Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC, u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn oder chemischen Staub. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | 30 L | Unterdruck: | 242 mbar |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger, industriesauger zone 22, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Cleancraft, Staubsauger, Kesselsauger, ExplosionsgeschütztZone 22, Bauendreinigung, Ex geschütztrer Sauger, Atex, Bäckersauger, Bäckereisauger, Ofensauger, Backsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.923,60* | € 2.155,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.962,70* | € 2.198,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.116,88* | € 2.352,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 2.118,72* | € 2.417,7434* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.465,71* | € 2.719,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|