Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfiltersauger flexCAT 130 ER, 7003500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104366
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003500
EAN/GTIN:
     4036351259770
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7003500, Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion. Effektive Filterung vonSchmutzpartikeln in drei Stufen:. Stufe: Aufnahme grober Schmutzpartikel im Filterbeutel. Stufe: Staubpartikel werden im Wasser gebunden. Stufe: Feinste Partikel werden im Kartuschen-Filter abgeschieden, , Effizienter Betrieb durch stufenlose Leistungsregulierung per Drehknopf. Gebläsefunktion zum Ausblasen schwerzugänglicher Stellen. Manuelle Filterreinigung des Kartuschen-Filters für langanhaltende Filterwirkung. Mit praktischen Halterungen für Saugdüsen und abklappbarem Fahrgriff. Lieferumfang: 2 m elastischer Saugschlauch. Fugendüse. Runddüse mit Bürste. Bodendüse. Verchromtes Teleskopsaugrohr. Filterbeutel. Schwammfilter. Kartuschen-Filter., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks:
?
Anschluss für Reinigungsbürste mit Elektroantrieb:
?
Antistatischer Anschluss:
?
Druckluftanschluss:
?
Düsenhalterung:
?
Einschaltautomatik:
?
Gerätesteckdose:
?
Kabelhalterung:
?
Kartuschenfilter:
?
Saugrohrhalterung:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Motor(en) Anzahl:
1
Aufnahmeleistung:
1,6 kW
Gewicht (Netto) ca.:
13,5 kg
Unterdruck:
200 mbar
Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge:
2000 W
Luftmenge:
2100 l/min
Anschlussspannung:
230 V
Behältervolumen:
30 l
Schlauchdurchmesser:
32 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
375 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
575 mm
Länge (Produkt) ca.:
600 mm
Kabellänge:
8,5 m
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Behältermaterial:
Kunststoff
Saugertyp:
nass und trocken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 149,75*
€ 187,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 187,88*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 144,52*
€ 188,1389*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,77*
€ 250,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,61*
€ 277,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.