Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-110504 Herst.-Nr.: 287B.6 EAN/GTIN: 3148511656013 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
287B.6, STEHBOLZEN-AUSDREHER Einsatzbereich: Ø 6 bis 16 mm.Antrieb über den 6-Kant oder mit einer Knarre mit Vierkant 1/2 - 12,7 mm.Außer bei Modell 287B.16, das seitlich aufgebohrt ist, um die Betätigungmit einem Drehstift zu ermöglichen. versehen ist.Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 510 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STEHBOLZEN-AUSDREHER, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,51* | € 41,31* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,79* | € 41,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,46* | € 49,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,41* | € 52,22* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,09* | € 57,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|