Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-110508 Herst.-Nr.: 287B.JS5 EAN/GTIN: 3148515404061 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
287B.JS5, STEHBOLZEN-AUSDREHER Satz mit 5 Stehbolzenausdrehern zum Anziehen und Lösen von M6, M7, M8, M9 und M10 Stehbolzen (287B.6 bis 287B.10).Lieferung auf Ständer (CKS.73A).Abmessungen (L x B x H): 155 x 175 x 35 mm.Gewicht:1,100 kg., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1169 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, facom knarrenkasten, einhand knarrensatz, STEHBOLZEN-AUSDREHER, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,92* | € 210,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,05* | € 211,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,16* | € 234,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,11* | € 234,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 213,53* | € 263,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|