Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-111049 Herst.-Nr.: 40.36LA EAN/GTIN: 3148516622747 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
40.36LA, GABEL-RINGSCHLÜSSEL Lange Gabel- Ringschlüssel:extralanger Schaft zum Übertragen großer Drehmomentemit minimalem Kraftaufwand.Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.Um 15° abgeschrägter Ringkopf.Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.Metrische Abmessungen: 19 bis 50 mm.Ausführung: verchromt, satiniert., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1220 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringgabelschlüssel facom, ringmaulschlüssel (zoll), GABEL-RINGSCHLÜSSEL, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,61* | € 69,14* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,27* | € 69,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,47* | € 71,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,08* | € 81,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,98* | € 81,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|