Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalkorund-Schleifscheibe Ø 200 x 25 Ø 20 mm, K36, Härte M, 3098121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113746
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3098121
EAN/GTIN:
     4030635034862
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe nk k36 200x20
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3098121, Schleifscheiben für Doppelschleifer. Härte M. Farbe grau. Made in Italy., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1810 GRAMM
Bohrung:
20 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
25 mm
Körnung:
36
Farbe:
grau
Härte:
M
Schleifmittel Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: NORMALKORUND-SCHLEIFSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,22*
€ 45,97*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,62*
€ 46,20*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,60*
€ 53,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 69,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.