Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch Automa 2000 SPS POWER 120 I, 1500005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114001
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1500005
EAN/GTIN:
     4036351249313
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500005, Drehtisch-Positioniervorrichtung mit manueller Schwenkung, Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden. Übersichtliche Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Drehzahl. Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt. Mit Fußtaster für Start/Stop., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60000 GRAMM
Drehzahl:
0,6 6,0 min¯¹
Tragkraft Tischposition horizontal:
120 kg
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Drehscheibe:
400 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
523 mm
Gewicht (Netto) ca.:
60 kg
Tragkraft Tischposition vertikal:
60 kg
Länge (Produkt) ca.:
750 mm
Höhe (Produkt) ca.:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, SPS POWER 120 I, SCHWEIßDREHTISCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.857,47*
€ 4.031,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.926,52*
€ 4.120,49*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.043,63*
€ 4.343,1507*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.120,49*
€ 4.903,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.094,53*
€ 4.872,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.988,98*
€ 4.746,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.944,79*
€ 4.694,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.926,52*
€ 4.672,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.