Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Tragkraft 120kg vertikal/60kg horizontal SPS Power 120I Schweißdrehtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1500005
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1500005
EAN/GTIN:
     4036351249313
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Artikelbeschreibung:
- Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden - Übersichtliche Bedienelemente - Stufenlos verstellbare Drehzahl - Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt - Mit Fußtaster für Start/Stop
Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H) ca.: 750 x 523 x 800 mm Tragkraft horizontal: 120 kg Tragkraft vertikal: 60 kg Durchmesser Drehscheibe: 400 mm Drehzahl: 0,6 – 6,0 min-1 Gewicht (Netto) ca.: 60 kg Elektrischer Anschluss: 230 V / AC / 50 Hz Aufnahmeleistung: Tisch Neigungswinkel: Antrieb Typ:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.857,47*
€ 4.031,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.926,52*
€ 4.120,49*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.043,63*
€ 4.343,1507*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.031,64*
€ 4.797,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.006,12*
€ 4.767,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.901,83*
€ 4.643,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.857,47*
€ 4.590,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.