Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 K, Gedore Dichtungsschaber 240 mm 6535190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-112221
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6535190
EAN/GTIN:
     4010886653517
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
gedore dichtungsschaber
dichtungsschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

133 K, Dichtungsschaber 240 mm 6535190 Mit blauem Kunststoffgriff, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
154 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge [inch]:
10 Inch
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
22,5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,154 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handschaber 22mm, Schaber, DICHTUNGSSCHABER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 15,28*
€ 21,35*
7 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 21,43*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 21,43*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 21,64*
7 Tage
448
1
€ 4,30*
ab € 15,34*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.