Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 J 3, Gedore Montagezange für Innensicherungsringe gerade 40-100mm 6703590


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-112633
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6703590
EAN/GTIN:
     4010886670354
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8000 J 3, Montagezange für Innensicherungsringe gerade 40-100mm 6703590 Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984, Ausführung nach DIN 5256 Form C, Gerade Backen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
281 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
55 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
232 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
68 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,281 kg
Norm:
DIN 5256 - Form C
Oberfläche:
schwarz lackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
2,3 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
1.5/8-4 Inch
Wellendurchmesser [mm]:
40-100 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 16,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 16,54*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 16,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 16,97*
3 Tage
337
5
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.