Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 40-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 40-100 mm
Gedore Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 40-100 mm
Gedore Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 40-100 mm
Gedore Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 40-100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626932
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6703590
EAN/GTIN:
     4010886670354
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
• Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984 • DIN 5256 Form C • Gerade Backen • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen • Schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
281
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spitzendurchmesser (d, D1):
2,3 mm
Handgriff:
tauchisoliert
Länge (L, L1):
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
1.5/8-4 Zoll
Verwendungszweck:
Innenring
Kopflänge:
68,0 mm
Gewicht kg:
0,281 kg
Typ:
Sicherungsringzange
Backenform:
gerade
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange gedore, sicherungsring für wellen, GEDORE, Seegerring-Zangen, Montage-Zangen, Seeger-Greifringe, Seeger-Zangen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 16,54*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,72*
3 Tage
337
5
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,15*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,15*
1
€ 4,00*
ab € 12,49*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.