Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4 Zoll/ 52 mm, magn. universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130680
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628541000
EAN/GTIN:
     4061792004283
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
metabo magnetischer bithalter
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

628541000, Mit 1/4 (6,35mm)-Sechskantschaft
Magnetischer Universal-Bithalter für alle gängigen Schrauberbits
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Gesamtlänge:
52 mm
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
3.000 cm
Bruttogewicht:
0.030 kg
BAA059001:
628541000 statistische Warennummer: 82079030000
BAA271001:
4061792004283
AAA002f001:
52
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Bit, BITHALTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 3,83*
€ 5,78*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,50*
7 Tage
1
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 6,92*
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 6,92*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.