Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits Phillips Gr. 3/25 mm Torsion Inhalt = 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130711
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628515000
EAN/GTIN:
     4061792004061
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

628515000, Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18 GRAMM
Bitgröße:
3
Gesamtlänge:
25 mm
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
6.000 cm
Breite (Verpackung):
1.000 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.018 kg
BAA059001:
628515000 statistische Warennummer: 82079030000
BAA271001:
4061792004061
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,57*
€ 2,40*
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,71*
7 Tage
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 3,31*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,56*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,60334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.