Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1131002 Herst.-Nr.: 601574000 EAN/GTIN: 4007430246066 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
601574000, Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten Lieferumfang EURO Stecknippel 1/4 , ARO/Orion Stecknippel 1/4 , ISO Stecknippel 1/4 , Kunststoff-Fließbecher 0,1 l, Rundstrahldüse Ø 1 mm, Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 402 GRAMM | Arbeitsdruck: | 3.5 bar | Luftbedarf: | 50 - 100 l/min | Gewicht: | 0.2 kg | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 27.500 cm | Breite (Verpackung): | 7.000 cm | Höhe (Verpackung): | 22.500 cm | Bruttogewicht: | 0.385 kg | BAA271001: | 4007430246066 | BAA002001: | FSP 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft, FARBSPRITZPISTOLE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,75* | € 60,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,24* | € 60,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,60* | € 60,94* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,08* | € 62,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,88* | € 63,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|