Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1131003 Herst.-Nr.: 601576000 EAN/GTIN: 4007430246110 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
601576000, Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse Lieferumfang EURO Stecknippel 1/4 , ARO/Orion Stecknippel 1/4 , ISO Stecknippel 1/4 , Metall-Saugbecher 1 l, Düse Ø 1,5 mm, Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 899 GRAMM | Arbeitsdruck: | 4.5 bar | Luftbedarf: | 240 l/min | Gewicht: | 0.7 kg | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 26.500 cm | Breite (Verpackung): | 19.500 cm | Höhe (Verpackung): | 11.000 cm | Bruttogewicht: | 0.859 kg | BAA271001: | 4007430246110 | BAA002001: | FSP 1000 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft, FARBSPRITZPISTOLE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,31* | € 72,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,72* | € 72,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,77* | € 74,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,26* | € 74,89* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,96* | € 74,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|