Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachholzbohrer 13x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131112
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627314000
EAN/GTIN:
     4007430066855
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627314000, Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw.
1/4 (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Durchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
23.500 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
0.047 kg
BAA059001:
627314000 statistische Warennummer: 82075090000
BAA271001:
4007430066855
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer, Bohrer, FLACHHOLZBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,10*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,34*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 3,41*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.