Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 125 x 2,0 x 22,2 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131180
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616107000
EAN/GTIN:
     4007430431745
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

616107000, Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: hart
Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 2 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
12.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
0.200 cm
Bruttogewicht:
0.059 kg
BAA059001:
616107000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430431745
BAG921001:
203.333333333333
AAA026f001:
AAA017v001
AAA040f001:
800
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,65*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,69*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,83*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,88*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.