Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 150 x 2,0 x 22,2 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131191
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616109000
EAN/GTIN:
     4007430431769
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

616109000, Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: hart
Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
150 x 2 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
10200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
15.000 cm
Breite (Verpackung):
15.000 cm
Höhe (Verpackung):
0.300 cm
Bruttogewicht:
0.083 kg
BAA059001:
616109000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430431769
BAG921001:
170
AAA026f001:
AAA017v001
AAA040f001:
800
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,02*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,23*
4 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,67*
€ 2,24*
25
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,37*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.