Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid super 115 x 0,8 x 22,23 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131252
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616208000
EAN/GTIN:
     4007430200433
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

616208000, Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ? 0,1 %)
Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
Härte: hart
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 60-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 0.8 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 50
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
13.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
0.200 cm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
616208000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430200433
BAG921001:
221.666666666667
AAA026f001:
AAA041v001
AAA040f001:
800
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,82*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,05*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,11*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,57*
€ 2,12*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.