Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1131366 Herst.-Nr.: 7803009125 EAN/GTIN: 4003665104133 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7803009125, Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24 GRAMM | Ausführung: | Innengewinde | Anschlussgröße: | 1/4 | Verpackung: | lose | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 3.500 mm | Breite (Verpackung): | 2.000 mm | Höhe (Verpackung): | 2.000 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | BAA059001: | 7803009125 statistische Warennummer: 74122000000 | BAA271001: | 4003665104133 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,43* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,96* | € 1,48* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,87* | € 1,48* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,96* | € 1,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,02* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|