Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1131568 Herst.-Nr.: 624940000 EAN/GTIN: 4007430436528 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
624940000, Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 29 GRAMM | Abmessungen: | 93 x 93 mm | Körnung: | P 40 | Verkaufseinheit: | 5 | Ursprungsland: | UA | Länge (Verpackung): | 11.000 cm | Breite (Verpackung): | 10.000 cm | Höhe (Verpackung): | 0.900 cm | Bruttogewicht: | 0.029 kg | BAA059001: | 624940000 - 624940000 statistische Warennummer: 68052000000 - 68052000000 | BAF016001: | 93 | BAA271001: | 4007430436528 | AAA002f001: | 93 | AAA040f001: | 93 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,57* | € 3,72* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,77* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,59* | € 3,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,77* | € 4,00* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|