Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Betonbohrer classic10 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131682
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627697000
EAN/GTIN:
     4007430069726
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627697000, Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
Oberfläche: kugelgestrahlt
Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Arbeitslänge:
160 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
29.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
1.500 cm
Bruttogewicht:
0.085 kg
BAA059001:
627697000 statistische Warennummer: 82075030000
BAA271001:
4007430069726
AAA032f001:
10
AAA081f001:
200
AAA243f001:
160
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, HM-BETONBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,98*
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 7,04*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,70*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.