Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN 8039 classic D.10mm L.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer DIN 8039 classic D.10mm L.20
Betonbohrer DIN 8039 classic D.10mm L.20
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687204
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627697000
EAN/GTIN:
     4007430069726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039 · gefräste Winkelnut · gerader Spiraleinlauf · lange Lebensdauer · hitzebeständig · Hartmetallplatte 130° · negative Fase · robuste Ausführung Oberfläche: kugelgestrahlt Geeignet zum Bohren in Beton · Mauerwerk · NatursteinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
160 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer, 8000063711
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,98*
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 7,04*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,70*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.