Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G-Bohrer 8,0 x 117 mm Inhalt = 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627922000
EAN/GTIN:
     4007430065421
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627922000, Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen,zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
191 GRAMM
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Arbeitslänge:
75 mm
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.000 cm
Bruttogewicht:
0.191 kg
BAA059001:
627922000 statistische Warennummer: 82075060000
BAA271001:
4007430065421
AAA081f001:
117
AAA196f001:
AAA246v001
AAB222f001:
AAA092v001
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, HSS-G-BOHRER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,13*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,02*
€ 16,21*
3 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,33*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 12,62*
€ 17,80*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 18,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.