Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R-Bohrer 8,6 x 125 mm Inhalt = 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132155
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627776000
EAN/GTIN:
     4007430067852
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627776000, Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche schwarz
Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
387 GRAMM
Durchmesser:
8.6 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Arbeitslänge:
81 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
4.000 cm
Bruttogewicht:
0.387 kg
BAA059001:
627776000 statistische Warennummer: 82075030000
BAA271001:
4007430067852
AAA081f001:
125
AAA196f001:
AAA246v001
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, HSS-R-BOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,01*
€ 18,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 18,91*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,84*
€ 20,56*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 20,88*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.