Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder 19 x 457 mm P 40 ZK BFE Inhalt = 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132906
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626352000
EAN/GTIN:
     4007430195135
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626352000, Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
127 GRAMM
Abmessungen:
19 x 457 mm
Körnung:
P 40
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
30.000 cm
Breite (Verpackung):
14.500 cm
Höhe (Verpackung):
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.127 kg
BAA059001:
626352000 statistische Warennummer: 68051000000
BAF016001:
19
BAA271001:
4007430195135
AAA002f001:
457
AAA040f001:
19
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,19*
€ 10,31*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,41*
5 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,66*
€ 11,24*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 12,81*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,69*
€ 13,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.