Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007430195135 Herst.-Nr.: 626352000 EAN/GTIN: 4007430195135 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und EdelstahlEmpfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 19 x 457 mm | Körnung: | P 40 | Ursprungsland: | DE | Länge Verpackung: | 31.000 cm | Breite Verpackung: | 14.500 cm | Höhe Verpackung: | 4.000 cm | Bruttogewicht: | 0.130 kg | kata_EWx: | EW2 | kata_EWx_Nr: | 4001290227 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,19* | € 10,31* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,31* | € 10,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,66* | € 11,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,18* | € 12,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,69* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|