Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133257
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630007000
EAN/GTIN:
     4007430438539
Suchbegriffe:
Heißluft Schweißdüse
Heißluftdüsen
Kunststoff-Schweißdraht
Kunststoff-Schweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

630007000, geeignet für HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500
Zum Verarbeiten von Kunststoffschweißdraht (bis Durchmesser 5 mm!)
Zum Anbringen der Schweißdüse benötigt man die Reduzierdüse 630005000
Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Ursprungsland:
CZ
Länge (Verpackung):
13.000 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.000 cm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
630007000 statistische Warennummer: 84199085900
BAA271001:
4007430438539
Weitere Suchbegriffe: Schweißdüse, Schweißmundstück, metabo schweißdüse, heißluft schweißdüse, Düse, SCHWEIßDÜSE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 15,43*
€ 21,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 23,59*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 23,71*
1
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 23,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,95*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.