Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-ma x Classic / 16,0 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133269
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623117000
EAN/GTIN:
     4061792157033
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623117000, SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
547 GRAMM
Durchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
395 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
61.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.539 kg
BAA403001:
395
BAA059001:
623117000 statistische Warennummer: 82075030000
BAB240001:
16
BAA271001:
4061792157033
BAA018001:
395
Weitere Suchbegriffe: sds max hammerbohrer 16mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Classic, SDS-MA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 29,75*
7 Tage
55
€ 4,30*
ab € 21,59*
€ 29,90*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,34*
€ 32,99*
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 36,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.