Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer classic SDS-max D. 16mm L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer classic SDS-max D. 16mm L.
Hammerbohrer classic SDS-max D. 16mm L.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640945
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623117000
EAN/GTIN:
     4061792157033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
sds max steinbohrer 16mm
SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze 4 Schneider · vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport Zum Einsatz in Beton · Mauerwerk · NatursteinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
395 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Bohrer-Ø:
16 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 16mm, Bohrer, Hammerbohrer, 8000491935
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 29,75*
7 Tage
55
€ 4,30*
ab € 21,59*
€ 29,90*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,34*
€ 32,99*
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 36,28*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.