Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-ma x P4P / 12 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133307
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623194000
EAN/GTIN:
     4061792156548
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623194000, Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz inarmiertem Beton und hartem Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
533 GRAMM
Durchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
57.000 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.500 cm
Bruttogewicht:
0.533 kg
BAA403001:
400
BAA059001:
623194000 statistische Warennummer: 82075030000
BAB240001:
12
BAA271001:
4061792156548
BAA018001:
400
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,98*
€ 51,27*
€ 5,00*
ab € 38,99*
€ 51,43*
€ 4,90*
ab € 36,12*
€ 52,17*
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 52,98*
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 41,11*
€ 55,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.