Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-ma x P4P / 12 x 940 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133308
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623211000
EAN/GTIN:
     4061792156555
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623211000, Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz inarmiertem Beton und hartem Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
782 GRAMM
Durchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
800 mm
Gesamtlänge:
940 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
95.000 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.500 cm
Bruttogewicht:
0.782 kg
BAA403001:
800
BAA059001:
623211000 statistische Warennummer: 82075030000
BAB240001:
12
BAA271001:
4061792156555
BAA018001:
800
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 88,80*
€ 5,00*
ab € 71,45*
€ 89,09*
€ 4,90*
ab € 67,25*
€ 89,20*
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 91,63*
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 76,51*
€ 96,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.