Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-ma x P4P / 18 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133317
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623229000
EAN/GTIN:
     4061792156647
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623229000, Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz inarmiertem Beton und hartem Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
815 GRAMM
Durchmesser:
18 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
57.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.500 cm
Bruttogewicht:
0.805 kg
BAA403001:
400
BAA059001:
623229000 statistische Warennummer: 82075030000
BAB240001:
18
BAA271001:
4061792156647
BAA018001:
400
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 62,78*
€ 5,00*
ab € 49,51*
€ 63,01*
€ 4,90*
ab € 46,12*
€ 63,11*
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 64,55*
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 51,76*
€ 67,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.