Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Fliesenmeißel, abgek. 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133442
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631456000
EAN/GTIN:
     4007430444974
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

631456000, Für das einfache Entfernen von Fliesen (mit ergonomisch abgewinkeltem Arbeitsende)
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
338 GRAMM
Meißelform:
Fliesenmeißel, abgekröpft
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
40 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
31.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
1.500 cm
Bruttogewicht:
0.336 kg
BAA059001:
631456000 statistische Warennummer: 82079099000
BAA271001:
4007430444974
BAE321001:
Fliesenmeißel, abgekröpft Gesamtlänge: 250 mm
BAA018001:
250
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, Betonbohrer, SDS-PLUS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,65*
€ 22,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 22,63*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 23,10*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 17,98*
€ 24,25*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,32*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.