Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Spitzmeißel classic 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133629
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628406000
EAN/GTIN:
     4007430316059
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds-plus 250 mm
spitzmeißel sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

628406000, Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, (gezielte Brechwirkung)
Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte
Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
239 GRAMM
Meißelform:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
31.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.239 kg
BAA059001:
628406000 statistische Warennummer: 82079099000
BAA271001:
4007430316059
BAE321001:
Spitzmeißel Gesamtlänge: 250 mm
BAA018001:
250
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds, Betonbohrer, SDS-PLUS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,91*
€ 5,00*
ab € 3,38*
€ 4,94*
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 5,22*
7 Tage
1
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 5,44*
€ 3,90*
ab € 3,83*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.