Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnägel SKN 16 NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133749
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053715
EAN/GTIN:
     4003665360218
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0901053715, Galvanisiert
Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
142 GRAMM
Nageltyp:
Typ SKN
Gesamtlänge:
16 mm
Verkaufseinheit:
1000
geeignet für:
Kombi 32 / Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
Ursprungsland:
AT
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
6.500 cm
Höhe (Verpackung):
2.700 cm
Bruttogewicht:
0.142 kg
BAA059001:
0901053715 statistische Warennummer: 73170060000
BAA271001:
4003665360218
AAA002f001:
16
Weitere Suchbegriffe: stauchkopfnagel metabo, metabo ersatzteile, Druckluft, STAUCHKOPFNÄGEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,60*
8 Tage
1
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 7,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,80*
6 Tage
42
€ 4,30*
ab € 5,47*
€ 7,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.