Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle ARO 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133760
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628720000
EAN/GTIN:
     4007430262998
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

628720000, Für die Verwendung mit ARO- und UNI-Kupplungen
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Ausführung:
mit Tülle
Anschlussgröße:
6 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
12.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
2.500 cm
Bruttogewicht:
0.022 kg
BAA059001:
628720000 statistische Warennummer: 84149000900
BAA271001:
4007430262998
AAC460f001:
6
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluß, Druckluft, STECKTÜLLE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,70*
8 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 4,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,82*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,82*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.