Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleif-Schutzhaube 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133965
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630378000
EAN/GTIN:
     4007430282880
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

630378000, Zum Arbeiten mit Trennscheiben, Durchmesser: 150 mm, geeignet für die Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick, WEPBF 15-150 Quick
Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
EN/EC 60745
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
343 GRAMM
Scheiben-Ø:
150 mm
geeignet für:
WEF 15-150 Quick / WEPF 15-150 Quick / WEPBF 15-150 Quick
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
10.000 cm
Breite (Verpackung):
16.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.500 cm
Bruttogewicht:
0.343 kg
BAA059001:
630378000 - 630378000 statistische Warennummer: 84679900000 - 84679900000
BAA271001:
4007430282880
Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube, TRENNSCHLEIF-SCHUTZHAUBE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 19,64*
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 14,12*
€ 19,66*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,77*
€ 19,85*
1
€ 4,90*
ab € 11,92*
€ 20,54*
5 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 14,83*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.