Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1139121 Herst.-Nr.: 63502097230 EAN/GTIN: 4014586389455 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
63502097230, Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit., Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 202 GRAMM | TariffNo: | 82023100 | GrossWeight: | 0.2018 kg | CountryOfOrigin: | DE | Ø: | 85 mm | Aufnahme: | SL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SÄGEBLATT |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,42* | € 92,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,02* | € 92,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,94* | € 100,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,09* | € 102,04* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,54* | € 111,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|